Mérőcsap készlet fadobozban 2. tűrési osztály 8-9

Cikkszám: 483830 8-9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 1 187,00 € /(db)
  • 397,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 2269
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 2269
Névleges mérettartomány 8,01 mm - 9 mm
Tűrési osztály 2
Emelkedés 0,01 mm
Keménység 60 ± 2 HRC
Alapanyag Idomszeracél
Mérőcsapok száma 100
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Ellenőrző csap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 483830 8-9
EAN / GTIN 2050001048721

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű idomszeracélból, edzett (60 ± 2 HRC) és megeresztett. A mérőcsap készletek tárolása feliratozott furatokkal ellátott fadobozban áttekinthetően történik (1,5 mm ⌀-től a mérőcsapok külön felirattal is el vannak látva). Mérőcsap hossza 0,99 mm ⌀-ig 40 mm, efölött 70 mm.
Tűrési osztály 2: Csap ⌀ ± 0,002 mm.
2 fa láda, 100 mérőcsap 2 ládára elosztva.

Felhasználás:

Koordináta-fúrógépen, vagy a szerszám- és készülék gyártásban végzett munkákhoz, pl. furattűrések méréséhez, furatok helyzetének ellenőrzéséhez, két furat távolságtűrésének ellenőrzéséhez, fogaskerék- vagy menetmérésekhez, valamint szög és profilvizsgálatokhoz stb.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz