High Vis Softshell dzseki High Vis narancssárga L

Cikkszám: 483825175300L
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
Festék high vis orange
Unisex méret L
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 483825175300L
EAN / GTIN 7330509414453
Gyártó száma 483825175300L

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, 3 rétegű softshell laminált anyag, vízálló 10000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 7, 2, 300 g/m²

Details
Húzható ID-zseb
Magas gallér

Kivitel
Rendezhető szegély húzózsinórral
Rendezhető ujjvég tépőzárral

Zsebek
Belső hálós zseb
Elülső zsebek cipzárral

Funkcionalitás
Lélegző szél- és vízálló anyag, nincsenek ragasztott varratok, így a ruhadarab rendkívül vízálló

Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, 65 mm széles fényvisszaverő szalag, fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon

Első zárás
Egyirányú műanyag cipzár

Leírás:

  • Softshell dzseki a legkeményebb munkákhoz
  • A dzseki szél- és vízálló, lélegző anyagból készült
  • Az aljnál húzózsinórral állítható a maximális mozgásszabadság érdekében, és a hideg távoltartása érdekében
  • A meghosszabbított hátrész tovább javítja a kényelmet
  • Reflektív részletek a kabát egészén, beleértve a vállakat is, hogy minden szögből látható legyen, még lehajolva is
  • Az EN 471 3. osztályú, jól látható ruházatra vonatkozó EN 471 3. osztályú tanúsítvány

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban