Kivitel:
Főanyag
100% poliészter, 3 rétegű softshell laminált anyag, vízálló 10000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 7, 2, 300 g/m²
Details
Húzható ID-zseb
Magas gallér
Kivitel
Rendezhető szegély húzózsinórral
Rendezhető ujjvég tépőzárral
Zsebek
Belső hálós zseb
Elülső zsebek cipzárral
Funkcionalitás
Lélegző szél- és vízálló anyag, nincsenek ragasztott varratok, így a ruhadarab rendkívül vízálló
Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, 65 mm széles fényvisszaverő szalag, fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon
Első zárás
Egyirányú műanyag cipzár
Leírás:
- Softshell dzseki a legkeményebb munkákhoz
- A dzseki szél- és vízálló, lélegző anyagból készült
- Az aljnál húzózsinórral állítható a maximális mozgásszabadság érdekében, és a hideg távoltartása érdekében
- A meghosszabbított hátrész tovább javítja a kényelmet
- Reflektív részletek a kabát egészén, beleértve a vállakat is, hogy minden szögből látható legyen, még lehajolva is
- Az EN 471 3. osztályú, jól látható ruházatra vonatkozó EN 471 3. osztályú tanúsítvány
Szabvány: