Vízálló, nagy láthatóságú funkcionális kabát XL

Cikkszám: 483719775599XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék rot / schwarz
    Unisex méret XL
    Termék fajtája Láthatósági dzseki

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 483719775599XL
    EAN / GTIN 7330509374566
    Gyártó száma 483719775599XL

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    100% poliészter, oxford, laminált, vízálló 15000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 5, 200 g/m²

    Details
    Reteszthető ID-zseb
    Fleece bélésű gallér
    A kivehető kapucni, amely a gallérba rejthető

    Kivitel
    Hosszabbított hátrész, Állítható szegély húzózsinórral
    Rendezhető ujjvég tépőzárral

    Zsebek
    Mellzseb vízlepergető cipzárral és fleece béléssel
    Belső telefonzseb
    Elülső zsebek cipzárral

    Bélés
    Hálós bélés

    Funkcionalitás
    Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok, szellőzés a paszományban

    Reflex
    50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon, Fényvisszaverő részlet a kapucnin

    Első zárás
    Rejtett egyirányú műanyag cipzár

    Leírás:

    • Könnyű, szél- és vízálló funkcionális kabát, szalagozott varrásokkal
    • Hálóbéléses, húzózsinórral a kabát derekán és alsó részén
    • Magas gallér teljes hosszúságú cipzárral a kényelmes védelemért
    • Tanúsítvány az EN ISO 20471 szabvány szerint, XXS-XS 2. osztály, S-XXXL 3. osztály, jól láthatósági védőruházat, és EN 343 - védőruházat rossz időben

    Szabvány:

    • EN 343, Class 4,4
    • Combination Certification C ->M
    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz