GD-DH 24.00-10D-M32-11 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4834308
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4834308
EAN / GTIN 7291075354584
Gyártó száma 4834308
L-szám L24020 213

Leírás

Leírás:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 24 mm, celková délka (OAL) 364,4 mm, efektivní délka (LU) 253,4 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 24 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 301 mm
  • L/D tartomány 10xD
  • A vágólap (MIID) leírása TOGT 11...
  • Teljes hossz (OAL) 364,4 mm
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Tényleges hossz (LU) 253,4 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban