Kivitel:
Főanyag
100% poliészter, fleece, egyik oldala szálcsiszolt, antipilling, 250 g/m²
Details
Húzható azonosító zseb
Zsebek
Elülső zsebek cipzárral
Kivitel
Mandzsetta elasztikus pánttal
Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon
Első zárás
Egyirányú műanyag cipzár
Leírás:
- Kényelmes, jól láthatósági fleece kabát két cipzáras elülső zsebbel, valamint kétszer 50 mm-es fényvisszaverő szalaggal a test és az ujjak körül
- Tökéletes középső rétegként való használatra
- Megfelelő EN 471/EN ISO 20471, XS-S 2. osztály M-XXXL 3. osztály, jól láthatósági ruházat minősítéssel
Szabvány:
- Combination Certification C ->M
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3