Jól láthatósági fleece dzseki High Vis narancs 5XL

Cikkszám: 4833256053005XL
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
Festék high vis orange
Unisex méret 5XL
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4833256053005XL
EAN / GTIN 7330509845066
Gyártó száma 4833256053005XL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, fleece, egyik oldala szálcsiszolt, antipilling, 250 g/m²

Details
Húzható azonosító zseb

Zsebek
Elülső zsebek cipzárral

Kivitel
Mandzsetta elasztikus pánttal

Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon

Első zárás
Egyirányú műanyag cipzár

Leírás:

  • Kényelmes, jól láthatósági fleece kabát két cipzáras elülső zsebbel, valamint kétszer 50 mm-es fényvisszaverő szalaggal a test és az ujjak körül
  • Tökéletes középső rétegként való használatra
  • Megfelelő EN 471/EN ISO 20471, XS-S 2. osztály M-XXXL 3. osztály, jól láthatósági ruházat minősítéssel

Szabvány:

  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban