Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Hegesztett acélszerkezetű asztali kocsi. 3 acéllemez tálcával. Acélcsőből készült konzolok és acéllemezből készült tálcák összecsavarozva. Olajzáró tálcák, peremük 40 mm magas. Porszórtan antracitszürke RAL 7016. Vízszintes tolófogantyú. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Az EN 1757-3 szabványnak (platós kocsik biztonsága) megfelelő, lengőkerekes zárak. Felső és középső platform teherbírása 200 kg.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 400
Használható terület hossza (mm): 850
Munkafelület szélessége (mm): 500
Polcmagasság (mm): 207, 519, 829
Teljes hossz (mm): 1021
Teljes szélesség (mm): 500
Teljes magasság (mm): 870
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 160 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint