Fleecejakke marineblå XXXL

Cikkszám: 483025108900XXXL
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
Festék marineblau
Unisex méret 3XL
Termék fajtája Microfleece dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 483025108900XXXL
EAN / GTIN 7330509312667
Gyártó száma 483025108900XXXL

Leírás

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, fleece, antipilling, 260g/m²

Finish
Udvidet ryg, Nederste kant justerbar med elastik
Bund med elastik

Lommer
Brystlomme med lynlås
Frontlommer med lynlås

Detaljer
Fleeceforet krave

Frontlukning
Robust envejs plastlynlås

Beskrivelse:

  • Jakke med anti-pilling fleece-materiale
  • Tilføj funktioner som to rummelige forlommer og et forlænget bagpanel, og så er dette en fantastisk jakke at have på
  • Lynlås foran og på brystlommen

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban