Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Hegesztett acélszerkezetű asztali kocsi. 3 acéllemez tálcával. Acélcsőből készült konzolok és acéllemezből készült tálcák összecsavarozva. Olajzáró tálcák, peremük 40 mm magas. Porszórtan antracitszürke RAL 7016. Vízszintes tolófogantyú. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Az EN 1757-3 szabványnak (platós kocsik biztonsága) megfelelő, lengőkerekes zárak. Felső és középső platform teherbírása 200 kg.
Jellemző:
Kerékméret (mm): 160 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint