GPS-08-25-155-DC IC908 Tömör keményfém vezetőbetétek pisztolyfúrókhoz

Cikkszám: 4829535
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4829535
EAN / GTIN 7291075356199
Gyártó száma 4829535
L-szám L24020 612

Leírás

Leírás:

  • Tartozék orsók
  • Teljes hossz (OAL): 25 mm
  • A tengely szélessége (B): 8 mm

Jellemző:

  • teljes hossz (OAL): 25 mm
  • szár szélesség (B): 8 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz