TPMX 280716L-G IC908 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 4828873
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 4828873
EAN / GTIN 7291075234947
Gyártó száma 4828873
L-szám L24250 56

Leírás

Leírás:

Fúróbetétek, sarokrádiusz (RE) 1,6 mm, beírt kör átmérője (IC) 17 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7,5 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,6 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Metszőkör átmérője (IC) 17 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7,5 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz