TPMX 170404R-B IC908 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 4828255
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 4828255
EAN / GTIN 7291075234893
Gyártó száma 4828255
L-szám L24250 203

Leírás

Leírás:

Fúróbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,4 mm, belső kör átmérője (IC) 10,3 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Metszőkör átmérője (IC) 10,3 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz