• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

TPMX 280716R-G IC908 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 4828245
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 4828245
EAN / GTIN 7291075234831
Gyártó száma 4828245
L-szám L24250 197

Leírás

Leírás:

Fúróbetétek, sarokrádiusz (RE) 1,6 mm, beírt kör átmérője (IC) 17 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7,5 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,6 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Metszőkör átmérője (IC) 17 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7,5 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz