TPMX 240504R-B IC908 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 4828244
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 4828244
EAN / GTIN 7291075234824
Gyártó száma 4828244
L-szám L24250 198

Leírás

Leírás:

Fúróbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,4 mm, átmérő a körön belül (IC) 14,2 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,5 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Metszőkör átmérője (IC) 14,2 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,5 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz