Kivitel:
Főanyag
70% poliészter, 30% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 230g/m²
Details
Húzható azonosító zseb
Vízzáró a bélésben az átvételnél
Vehető és állítható kapucni (külön megvásárolható, 2165, 2166)
Zsebek
Elülső zsebek patenttal és oldalzsebekkel
Belső zseb tépőzárral
Belső telefonzseb
Ujjzseb tolltartóval
Mellzseb cipzárral
Bélés
Vászonbélés az ujjban, Bolyhos bélés a nyakban, Bolyhos bélésű testrész
Funkcionalitás
Tartó vízlepergető anyag
Kivitel
Rendezhető ujjvég tépőzárral
Rendezhető szegély gombbal
Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen, ujjakon és vállakon
Első zárás
Robusztus rejtett egyirányú műanyag cipzár
Leírás:
- A munkaruházat kiválasztása nagy jelentőséggel bír, ha zord környezetben dolgozik
- Ezért válasszon egy funkcionális, magas láthatóságú, fluoreszkáló színekkel és fényvisszaverőkkel ellátott kabátot
- A kabát bolyhos béléssel rendelkezik, amely egész nap melegen és kényelmesen tartja a testet
- Bélelt dupla zseb és cipzár a hátsó bélésben, mindez a legjobb kényelemért
- Megfelelően tanúsított az EN 471 / EN ISO 20471 3. osztályú, jól láthatósági védőruházat
- EN342, védelem a hideg környezet ellen
Szabvány:
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 342 together with art: 1883 or 1885