Nagy láthatóságú téli kabát M

Cikkszám: 482819003389M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Festék gelb / marineblau
Unisex méret M
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 482819003389M
EAN / GTIN 7330509239513
Gyártó száma 482819003389M

Leírás

Kivitel:


Főanyag
70% poliészter, 30% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 230g/m²

Details
Húzható azonosító zseb
Vízzáró a bélésben az átvételnél
Vehető és állítható kapucni (külön megvásárolható, 2165, 2166)

Zsebek
Elülső zsebek patenttal és oldalzsebekkel
Belső zseb tépőzárral
Belső telefonzseb
Ujjzseb tolltartóval
Mellzseb cipzárral

Bélés
Vászonbélés az ujjban, Bolyhos bélés a nyakban, Bolyhos bélésű testrész

Funkcionalitás
Tartó vízlepergető anyag

Kivitel
Rendezhető ujjvég tépőzárral
Rendezhető szegély gombbal

Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen, ujjakon és vállakon

Első zárás
Robusztus rejtett egyirányú műanyag cipzár

Leírás:

  • A munkaruházat kiválasztása nagy jelentőséggel bír, ha zord környezetben dolgozik
  • Ezért válasszon egy funkcionális, magas láthatóságú, fluoreszkáló színekkel és fényvisszaverőkkel ellátott kabátot
  • A kabát bolyhos béléssel rendelkezik, amely egész nap melegen és kényelmesen tartja a testet
  • Bélelt dupla zseb és cipzár a hátsó bélésben, mindez a legjobb kényelemért
  • Megfelelően tanúsított az EN 471 / EN ISO 20471 3. osztályú, jól láthatósági védőruházat
  • EN342, védelem a hideg környezet ellen

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 342 together with art: 1883 or 1885

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz