High Vis télikabát High Vis narancssárga/tengerészkék XXL

Cikkszám: 482719775389XXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Festék high vis orange / marineblau
Unisex méret 2XL
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 482719775389XXL
EAN / GTIN 7330509239414
Gyártó száma 482719775389XXL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, oxford, laminált, vízálló 15000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 5, 200 g/m²

Details
Reteszthető ID-zseb
Fleece bélésű gallér
Zippzár a bélésben az átvételnél
Vehető és állítható kapucni (külön megvásárolható, 2165, 2166)

Kivitel
Rendezhető szegély gombokkal, Hosszabbított hátrész
Rendezhető ujjvég tépőzárral

Zsebek
Elülső zsebek patenttal és oldalzsebekkel
Belső zseb tépőzárral
Belső telefonzseb
Ujjzseb tolltartóval
Mellzseb cipzárral

Bélés
Vattabélés

Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok

Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon

Első zárás
Robusztus rejtett, egyirányú műanyag cipzár
Megbízható, rejtett, egyirányú műanyag cipzár

Leírás:

  • Hi-Vis dzseki, amely vízálló felületi anyagával távol tartja a szelet és a nedvességet
  • A dzseki steppelt bélésű, és a hátsó bélésen praktikus cipzárral rendelkezik
  • A dzsekit úgy tervezték, hogy minden irányból látható legyen, körben fényvisszaverőkkel, még a vállakon is, hogy felülről és lehajolva is látható legyen
  • Tanúsítvány az EN ISO 20471 szabvány szerint, XXS 2. osztály XS-XXXL 3. osztály, jól látható védőöltözet
  • EN 342 szabvány szerinti védőruha a hideg elleni védelemhez

Szabvány:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471 Class 2 XXS, Class 3 XS->
  • Combination Certification C ->XS
  • EN 342 together with art: 1883 or 1885

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz