Kivitel:
Főanyag
100% poliészter, oxford, laminált, vízálló 15000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 5, 200 g/m²
Details
Reteszthető ID-zseb
Fleece bélésű gallér
Zippzár a bélésben az átvételnél
Vehető és állítható kapucni (külön megvásárolható, 2165, 2166)
Kivitel
Rendezhető szegély gombokkal, Hosszabbított hátrész
Rendezhető ujjvég tépőzárral
Zsebek
Elülső zsebek patenttal és oldalzsebekkel
Belső zseb tépőzárral
Belső telefonzseb
Ujjzseb tolltartóval
Mellzseb cipzárral
Bélés
Vattabélés
Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok
Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon
Első zárás
Robusztus rejtett, egyirányú műanyag cipzár
Megbízható, rejtett, egyirányú műanyag cipzár
Leírás:
- Hi-Vis dzseki, amely vízálló felületi anyagával távol tartja a szelet és a nedvességet
- A dzseki steppelt bélésű, és a hátsó bélésen praktikus cipzárral rendelkezik
- A dzsekit úgy tervezték, hogy minden irányból látható legyen, körben fényvisszaverőkkel, még a vállakon is, hogy felülről és lehajolva is látható legyen
- Tanúsítvány az EN ISO 20471 szabvány szerint, XXS 2. osztály XS-XXXL 3. osztály, jól látható védőöltözet
- EN 342 szabvány szerinti védőruha a hideg elleni védelemhez
Szabvány:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471 Class 2 XXS, Class 3 XS->
- Combination Certification C ->XS
- EN 342 together with art: 1883 or 1885