DSD-IF 16.51-17.25-FT Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4824446
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4824446
EAN / GTIN 7291075354898
Gyártó száma 4824446
L-szám L24020 194

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, teljes hosszúság (OAL) 55,7 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 13,4 mm
  • Csatlakozómenet mérete (TS) TS-O4
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 17,25 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 16,51 mm
  • Teljes hossz (OAL) 55,7 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz