DSD-EF 17.71-18.90-FT Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4824423
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat TRI-DEEP
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4824423
    EAN / GTIN 7291075354720
    Gyártó száma 4824423
    L-szám L24020 188

    Leírás

    Leírás:

    Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 59 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 14,5 mm
    • Csatlakozómenet mérete (TS) TS-I2
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 18,9 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 17,71 mm
    • Teljes hossz (OAL) 59 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz