Csővágó 3,2-42mm-1db

Cikkszám: 48229252
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
Termék fajtája Csővágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48229252
EAN / GTIN 045242521234
Gyártó száma 48229252
L-szám L00800 3650

Leírás

Leírás:

  • Az egyenes, tiszta vágásokhoz tervezték
  • 4 görgős vezetés a precíz vágásokhoz
  • Króm tartógörgők a hosszabb élettartam és a magas fokú korrózióvédelem érdekében
  • Sima működésű reteszelő mechanizmus
  • Integrált vésőgörgő a könnyű, gyors vésőgátláshoz
  • A forgógombba integrált pótvágó kerék

Jellemző:

  • Pakettartalom: 1 db
  • Termékváltozat: Constant Swinging rézcsővágó 42 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz