4DB FESZÍTŐVAS KÉSZLET

Cikkszám: 48229214
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Furatvéső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48229214
EAN / GTIN 045242508099
Gyártó száma 48229214
L-szám L00800 3558

Leírás

Leírás:

  • Ergonomikus szár a nagyobb stabilitásért
  • Fémmag a hosszú élettartamért
  • Löketvédő kalapáccsal való használathoz
  • Trilobuláris komfortmarkolat - ergonomikusan különböző irányokban kialakítva a jobb fogás érdekében
  • Krómozott szár a nagyobb tartósságért
  • A hajlított karmok kialakítása csökkenti a sérüléseket szögek húzásakor

Jellemző:

  • Tartalom: 200 mm - 300 mm - 450 mm - 600 mm
  • Pakett tartalma: 4
  • Termékváltozat: FELNYÍLÓRUDAK SZETT - 4 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz