Acél állítható csőkulcs

Cikkszám: 48227314
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48227314
EAN / GTIN 045242342402
Gyártó száma 48227314
L-szám L00800 1436

Leírás

Leírás:

  • Egyedülálló 3 hosszúságú kialakítás: 10˝/250 mm-es beállítás szűk helyekre, 18˝/450 mm-es beállítás általános használatra, 24˝/600 mm-es beállítás a maximális tőkeáttételhez és hatótávolsághoz
  • Túlnyúló pofa a csövek és szerelvények biztonságos megfogásához
  • Sebrugók a hosszú élettartamért
  • Ergonomikus fogantyú a maximális felhasználói kényelemért
  • Ergonomikus kampós pofa a munkadarabról való könnyű leoldásért
  • Elkeményített pofák az extra tartósságért és a jobb tartóerőért

Jellemző:

  • Súly [g]: 3243
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: Alkalmazható csőkulcs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz