10INCH csőkulcs-1db

Cikkszám: 48227210
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48227210
EAN / GTIN 045242342372
Gyártó száma 48227210
L-szám L00800 3625

Leírás

Leírás:

  • Függő pofa a csövek és szerelvények biztonságos megfogásához
  • Sebrugók a hosszú élettartamért
  • Ergonomikus fogantyú a maximális felhasználói kényelemért
  • Érdesített pofák az extra tartósságért és a jobb tartóerőért
  • Kivágott lyuk a Milwaukee® szerszámzárhoz való könnyű csatlakoztatáshoz magasban végzett munkáknál

Jellemző:

  • Súly [g]: 598
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: 10″ alumínium csőkulcs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz