12 INCH acélcsőkulcs-1db

Cikkszám: 48227112
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
    Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 48227112
    EAN / GTIN 045242342341
    Gyártó száma 48227112
    L-szám L00800 921

    Leírás

    Leírás:

    • Függő pofa a csövek és szerelvények biztonságos megfogásához
    • Sebrugók a hosszú élettartamért
    • Ergonomikus fogantyú a maximális felhasználói kényelemért
    • Érdesített pofák az extra tartósságért és a jobb tartóerőért
    • Kivágott lyuk a Milwaukee® szerszámzárhoz való könnyű csatlakoztatáshoz magasban végzett munkáknál

    Jellemző:

    • Súly [g]: 1270
    • Pakettartalom: 1
    • Termékváltozat: 12″ acél csőkulcs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz