Csaptelep kulcs

Cikkszám: 48227001
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
Termék fajtája Szerelőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48227001
EAN / GTIN 045242366170
Gyártó száma 48227001
L-szám L00800 3845

Leírás

Leírás:

  • Ratchet kompatibilis kialakítás: 3/8˝ racsnihoz illeszkedik
  • Magas lazítási nyomatékot tesz lehetővé a beragadt anyák meglazításához
  • Gombos fogantyú a további felhasználói kényelemért
  • Egyszerűen állítható fogantyú

Jellemző:

  • max. fesztávolság: 32
  • min. Fesztávolság: 10
  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: Aluljárókulcs kompakt - 1 db
  • Fesztávolság [mm]: 10 - 32

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz