LED mérő 3m/10ft.

Cikkszám: 48226602
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48226602
EAN / GTIN 045242529285
Gyártó száma 48226602
L-szám L00800 3632

Leírás

Leírás:

  • 19 LEX LED fény a mérési pont jobb láthatósága érdekében
  • Nylon festékbevonat a szennyeződések és a víz ellen
  • 4 pontos házzár a kiemelkedő tartósság érdekében
  • ABS-. Puha markolatú burkolattal ellátott ház a nagyobb felhasználói kényelem és a hosszabb élettartam érdekében
  • Kompakt kialakítás és kézreálló méret
  • Mágnes a ház hátulján a könnyű tárolás érdekében
  • 2x CR2016 elemet tartalmaz
  • II. pontossági osztály
  • Javítóegység 12 db

Jellemző:

  • Pakettartalom: 1 db
  • Termékváltozat: 3m/10ft mérőszalag LED-es világítással

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz