Homlokcsípő Fogó 180mm-1db

Cikkszám: 48226407
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Laposfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48226407
EAN / GTIN 045242356096
Gyártó száma 48226407
L-szám L00800 3589

Leírás

Leírás:

  • Vaskarbid vágóélek a hosszú élettartamért
  • Kényelmes fogantyúk, kényelmesebbek, mint a mártott fogantyúk, mert nem válnak le
  • Sima fogófej a munkadarab védelmére szöghúzás/karom alkalmazásakor
  • Kovácsolt kialakítás a hosszabb élettartamért
  • Fekete oxid bevonat a magas fokú korrózióvédelemért

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 180
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: Szúrófogó 180 mm - 1 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz