Mérőszalag M C2-6/13 - 1db

Cikkszám: 48225502
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48225502
EAN / GTIN 045242468034
Gyártó száma 48225502
L-szám L00800 3622

Leírás

Leírás:

  • 5-pontos házzár: a hosszú élettartam érdekében
  • 13 mm széles pánt
  • A pántot mindkét oldalon védő nejlonréteg védi a por, szennyeződés és víz okozta kopástól
  • kompakt kialakítás
  • Stopegység 12 db

Jellemző:

  • Pack tartalma: 1
  • Termékváltozat: Mérőszalag NON mágneses metrikus / angol 2 m / 6 ft

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz