Mérőszalag, nyitott LTO100m-330ft - 1db

Cikkszám: 48225211
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
Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48225211
EAN / GTIN 045242486076
Gyártó száma 48225211
L-szám L00800 3687

Leírás

Leírás:

  • Acélszalag nejlonbevonattal (extra vastag nejlon védőréteg) a hosszú élettartamért
  • Kiválóbb pontosság az üvegszálas mérőszalagokhoz képest 50%-kal kisebb nyúlásnak köszönhetően
  • Nagyon tartós kialakítás: megerősített fém fogantyú
  • Gyorsabb tekercselés a 3 db: 1 áttétel a bolygóművek akár 10x hosszabb élettartama miatt
  • GRIME GUARD szennyeződéskaparó tartja tisztán a szalagot
  • II. pontossági osztály
  • Mindkét oldalon skála: metrikus skála a felső oldalon és hüvelykben a szalag alsó oldalán

Jellemző:

  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: Nyitott orsó - 100m/330ft

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz