Lemezvágó olló HOSSZÚ EGYENES VÁGÁS - 1DB

Cikkszám: 48224537
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
    Termék fajtája Olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 48224537
    EAN / GTIN 045242503681
    Gyártó száma 48224537
    L-szám L00800 3684

    Leírás

    Leírás:

    • Ergonomikus fogantyú az alacsony fáradtságot és a biztonságos munkavégzést szolgálja
    • Mikrohornyokkal ellátott vágóélek a munkadarabon való legjobb fogás érdekében
    • Optimális kararány a könnyebb munkavégzéshez vastagabb anyagoknál
    • A torziós rugó automatikusan nyitja a vágóéleket vágás közben a gyorsabb munkavégzés és a kisebb erőfeszítés érdekében
    • Krómozott, Krómozott, korrózióvédett vágóélek a hosszabb élettartam érdekében
    • Kifejezetten edzett
    • Az optimális élettartam érdekében ötvözött acélból készült
    • Egykezes reteszelő mechanizmus
    • Kompakt kialakítás a könnyebb munkavégzéshez
    • A vágási irány egyszerű azonosítása a fejen, a nyélen és a színkódoláson
    • Ergonomikus markolat puha fogással a nagyfokú felhasználói kényelemért
    • Lemezvágóolló: Rövid, egyenes és alakos vágásokhoz
    • Ideális kis sugarakhoz
    • Görbe bádogvágó olló: Hosszú, folyamatos vágásokhoz, egyenes vagy íves vágásokhoz
    • 45°-os szögben távol tartja a felhasználót a vágandó anyagtól
    • Extrahosszú, oldalirányban eltolt bádogvágó olló: Hosszú és egyenes folyamatos vágásokhoz

    Jellemző:

    • Súly [g]: 450
    • max. munkatartomány alumíniumhoz/rézhez/műanyaghoz: 1,0
    • Max. Vágási kapacitás alumíniumban [mm]: 1,0
    • Max. Vágási mélység acélban [mm]: 1,0
    • Pakettartalom: 1
    • Termékváltozat: Hosszú vágású egyenes repülőgépvágó olló
    • Vágási mélység (acéllemezben, 400 N/mm²): 1,0

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz