Lemezvágó olló BALRA VÁGVA - 1DB

Cikkszám: 48224512
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
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48224512
EAN / GTIN 045242503650
Gyártó száma 48224512
L-szám L00800 1197

Leírás

Leírás:

  • Ergonomikus fogantyú az alacsony fáradtságú és biztonságos munkavégzéshez
  • Mikrohornyokkal ellátott vágóélek a munkadarabon való legjobb fogás érdekében
  • Optimális kararány a vastagabb anyagokban való könnyebb munkavégzéshez
  • Torziós rugó a vágás során automatikusan nyitja a vágóéleket a gyorsabb munkavégzés és a kisebb erőfeszítés érdekében
  • Krómozott, Krómozott, korrózióvédett vágóélek a hosszabb élettartam érdekében
  • Kifejezetten edzett
  • Az optimális élettartam érdekében ötvözött acélból készült
  • Egykezes reteszelő mechanizmus
  • Kompakt kialakítás a könnyebb munkavégzés érdekében
  • A vágási irány könnyű azonosítása a fejen, a nyélen és a színkódoláson
  • Ergonomikus markolat puha fogással a nagyfokú felhasználói kényelem érdekében
  • Lemezvágóolló: Rövid, egyenes és alakos vágásokhoz
  • Ideális kis sugarakhoz
  • Görbe bádogvágó olló: Hosszú, folyamatos vágásokhoz, egyenes vagy íves vágásokhoz
  • 45°-os szögben távol tartja a felhasználót a vágandó anyagtól
  • Extrahosszú, oldalirányban eltolt bádogvágó olló: Hosszú és egyenes folyamatos vágásokhoz

Jellemző:

  • Súly [g]: 430
  • max. munkatartomány alumíniumhoz/rézhez/műanyaghoz: 1,0
  • Max. Vágási kapacitás alumíniumban [mm]: 1,0
  • Max. Vágási mélység acélban [mm]: 1,0
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: Bal oldali offset snipsz
  • Vágási mélység (acéllemezben, 400 N/mm²): 1,0

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz