Lemezvágó olló BALRA VÁGVA - 1DB

Cikkszám: 48224510
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
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48224510
EAN / GTIN 045242503629
Gyártó száma 48224510
L-szám L00800 3608

Leírás

Leírás:

  • Ergonomikus fogantyú az alacsony fáradtságot és a biztonságos munkavégzést szolgálja
  • Mikrohornyokkal ellátott vágóélek a munkadarabon való legjobb fogás érdekében
  • Optimális kararány a könnyebb munkavégzéshez vastagabb anyagoknál
  • A torziós rugó automatikusan nyitja a vágóéleket vágás közben a gyorsabb munkavégzés és a kisebb erőfeszítés érdekében
  • Krómozott, Krómozott, korrózióvédett vágóélek a hosszabb élettartam érdekében
  • Kifejezetten edzett
  • Az optimális élettartam érdekében ötvözött acélból készült
  • Egykezes reteszelő mechanizmus
  • Kompakt kialakítás a könnyebb munkavégzéshez
  • A vágási irány egyszerű azonosítása a fejen, a nyélen és a színkódoláson
  • Ergonomikus markolat puha fogással a nagyfokú felhasználói kényelemért
  • Lemezvágóolló: Rövid, egyenes és alakos vágásokhoz
  • Ideális kis sugarakhoz
  • Görbe bádogvágó olló: Hosszú, folyamatos vágásokhoz, egyenes vagy íves vágásokhoz
  • 45°-os szögben távol tartja a felhasználót a vágandó anyagtól
  • Extrahosszú, oldalirányban eltolt bádogvágó olló: Hosszú és egyenes folyamatos vágásokhoz

Jellemző:

  • Súly [g]: 430
  • max. munkatartomány alumíniumhoz/rézhez/műanyaghoz: 1,0
  • Max. Vágási kapacitás alumíniumban [mm]: 1,0
  • Max. Vágási mélység acélban [mm]: 1,0
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: Bal oldali repülőgépvágó olló
  • Vágási mélység (acéllemezben, 400 N/mm²): 1,0

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz