Marker Sárga jelölő -LP -1db

Cikkszám: 48223721
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
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
    Termék fajtája Jelölőtoll

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 48223721
    EAN / GTIN 045242363377
    Gyártó száma 48223721
    L-szám L00800 3574

    Leírás

    Leírás:

    • Szelepmechanizmussal ellátott jelölő
    • ellenálló akrilszálas hegy, amely -10 és +145 °C közötti felületi hőmérsékleten történő jelölésre alkalmas
    • ideális sötét felületek jelölésére
    • Értdes, piszkos vagy poros felületeken használható
    • Beton jelölésére, Fekete cső, alumínium, műanyag, acél, rozsdamentes acél vagy gumi
    • 10 másodperc alatt megszárad
    • Víz- és UV-álló
    • Az írás akár 6 hónapig is kitart
    • Fémhenger, ideális a helyszíni használathoz
    • Xilénmentes festék
    • Megfelelő használatra: Először ne nyissa ki a kupakot, és rázza fel erőteljesen
    • Aztán vegye le a kupakot a jelölőről, és pumpálja fel-le, amíg a hegye meg nem telik lakkal

    Jellemző:

    • Pakett tartalma: 1
    • Termékváltozat: Folyékony festékmarker - sárga

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz