Marker fehér -LP -1db

Cikkszám: 48223711
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
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
Termék fajtája Jelölőtoll

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48223711
EAN / GTIN 045242363360
Gyártó száma 48223711
L-szám L00800 3617

Leírás

Leírás:

  • Szelepmechanizmussal ellátott jelölő
  • ellenálló akrilszálas hegy, amely -10 és +145 °C közötti felületi hőmérsékleten történő jelölésre alkalmas
  • ideális sötét felületek jelölésére
  • Értdes, piszkos vagy poros felületeken használható
  • Beton jelölésére, Fekete cső, alumínium, műanyag, acél, rozsdamentes acél vagy gumi
  • 10 másodperc alatt megszárad
  • Víz- és UV-álló
  • Az írás akár 6 hónapig is kitart
  • Fémhenger, ideális a helyszíni használathoz
  • Xilénmentes festék
  • Megfelelő használatra: Először ne nyissa ki a kupakot, és rázza fel erőteljesen
  • Aztán vegye le a kupakot a jelölőről, és pumpálja fel-le, amíg a hegye meg nem telik lakkal

Jellemző:

  • Pakett tartalma: 1 db
  • Termékváltozat: Folyékony festékmarker - fehér

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz