FINOMHEGYŰ FILCTOLL - PIROS - 1DB

Cikkszám: 48223170
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 36 darab
  • Rendelési lépések: 36 darab
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
    Termék fajtája Jelölőtoll

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 48223170
    EAN / GTIN 045242355259
    Gyártó száma 48223170
    L-szám L00800 3850

    Leírás

    Leírás:

    • Az ellenálló hegy nem kopik
    • Az akrilszálas hegy ideális durva felületek, például
    • B
    • OSB vagy beton jelölésére
    • A jelölő még 72 órás nyitott tárolás után sem szárad ki
    • A beton, fa, fém, OSB, műanyag, karton, üveg vagy kerámia jelölésére alkalmas
    • Nedves, olajos, poros felületeken is használható, rozsdás vagy érdes felületeken
    • A gyorsan száradó tinta csökkenti a műanyag vagy fém felületeken való elkenődést
    • Vékony toll a szűk helyeken való jelöléshez
    • A klipszes kupak ruházatra vagy építkezési sisakra rögzíthető
    • Egyszerűen nyitható kupak
    • A gurulásgátló kialakítás megakadályozza, hogy a jelölő elguruljon, miután letette

    Jellemző:

    • Pack tartalma: 1
    • Termékváltozat: INKZALL™ marker piros - 1 db

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz