INKZALL Finom hegyű fekete tollak - 4db

Cikkszám: 48223164
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Jelölőtoll

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 48223164
EAN / GTIN 045242479818
Gyártó száma 48223164
L-szám L00800 3803
Gyártó Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Nagyságrendileg 0,6 mm-es finom hegy
  • Az ellenálló hegy nem kopik
  • Ideális kábelek vagy építésztervek feliratozásához

Jellemző:

  • Pakett tartalma: 4 darab
  • Termékváltozat: Inkzall Fine Tip Black tollak - 4 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz