Összecsukható kés sima - 1db

Cikkszám: 48221994
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
Termék fajtája Multifunkciós kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48221994
EAN / GTIN 045242477043
Gyártó száma 48221994
L-szám L00800 3645

Leírás

Leírás:

  • Magas minőségű D2 acélból készült pengék a magas korrózióvédelem érdekében
  • Az ellenálló penge tovább marad éles
  • Sima vagy részben hullámosra csiszolt penge, 75 mm hosszú és éles lehetővé teszi a pontos munkát és a tiszta vágást
  • Gombnyomásra kioldódik a felhajtható penge
  • Acélkeret rögzíti a pengét nyitott helyzetben
  • Szálerősítésű műanyag markolat rozsdamentes acélból
  • Bélés... Lock biztonsági retesz rögzíti a pengét nyitott helyzetben
  • Kivágott lyuk a Milwaukee® szerszámzárhoz való egyszerű csatlakoztatáshoz magasban végzett munka esetén
  • A visszafordítható övcsipesz lehetővé teszi a jobb- és balkezes hordozást

Jellemző:

  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: Hardline összecsukható kés sima - 1 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz