Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Acélszerkezet, hegesztett. 2 acéllemez tálcával. Acélcsőből készült konzolok és acéllemezből készült tálcák összecsavarozva. Olajzáró tálcák, peremük 40 mm magas. Porszórt RAL 7016 antracitszürke bevonattal. Vízszintes tolófogantyú. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Az EN 1757-3 szabványnak (emelvényes kocsik biztonsága) megfelelő, lengőkerekeken elhelyezett zárak. Felső platform teherbírása 200 kg.
Jellemző:
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint