426 A Menetvizsgáló csap 2,550 mm

Cikkszám: 4821016
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ellenőrző csap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4821016
EAN / GTIN 4059192040161
Gyártó száma 4821016
L-szám L40110 583

Leírás

Kivitel:

  • A próbadarab fölé akasztáshoz
  • A készlet 3 db tesztcsapból áll
  • Felállítási tűrés ± 0,5 ?m
  • Tesztcsap hossza: 32 mm

Leírás:

426 A Menetvizsgáló csap
  • Állandó átmérő mm-ben: 2,55
  • Gyártási tűrés +/-: 0,5µm

Jellemző:

  • Alkalmazás: Külső menetek osztásátmérőjének meghatározásához háromhuzalos módszerrel
  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Szabványok és mérőszabványok
  • Termékcsoport neve: MarGage
  • Termék neve: Menetvizsgáló csap
  • Termék típusa: 426 A
  • D méret: 2.55 mm
  • Átmérő mm-ben: 2.55 mm
  • Gyártási tűrés +/-: 0.5 µm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz