GD-DH 0.875-15D-I1.25-11 Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4820513
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4820513
EAN / GTIN 7291075355161
Gyártó száma 4820513
L-szám L24020 310

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 7 / 8 ″, teljes hossz (OAL) 17,964 ″, használható hossz (LU) 13,71 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 7/8”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,875”
  • Funkcionális hossz (LF): 15,47”
  • Hossz csoport: 15xD
  • Master Insert Identification (MIID): TOGT 11..
  • Teljes hossz (OAL): 17,964”
  • Szár hossza (LS): 2,36”
  • Használható hossz (LU): 13,71”

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban