GD-DH 0.734-25D-I1-09 Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4820508
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4820508
EAN / GTIN 7291075355123
Gyártó száma 4820508
L-szám L24020 300

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 0,734 ″, teljes hossz (OAL) 22,678 ″, használható hossz (LU) 18,82 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,734”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,734”
  • Funkcionális hossz (LF): 20,35”
  • Hossz csoport: 25xD
  • Master Insert Identification (MIID): TOGT 09..
  • Teljes hossz (OAL): 22,678”
  • Szár hossza (LS): 2,21”
  • Használható hossz (LU): 18,82”

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése