GD-DH 0.718-10D-I1-09 Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4820503
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4820503
EAN / GTIN 7291075355079
Gyártó száma 4820503
L-szám L24020 292

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 0,718 ″, teljes hossz (OAL) 11,458 ″, használható hossz (LU) 7,6 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,718”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,718”
  • Funkcionális hossz (LF): 9,13”
  • Hossz csoport: 10xD
  • Master Insert Identification (MIID): TOGT 09..
  • Teljes hossz (OAL): 11,458”
  • Szár hossza (LS): 2,21”
  • Használható hossz (LU): 7,6”

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban