426 Tartópár 0,290 mm rögzítőfurat 6,35 mm

Cikkszám: 4820355
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ellenőrző csap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4820355
EAN / GTIN 4059192039936
Gyártó száma 4820355
L-szám L40080 3876

Leírás

Kivitel:

  • A külső menetek menetátmérőjének meghatározásához a háromhuzalos módszerrel
  • Mikrométerekkel, indikátoros mérőeszközökkel vagy mérőgépekkel együtt
  • Tartópár egy 1 mérőtüskével ellátott tartóból és egy másik 2 mérőtüskével ellátott tartóból áll
  • Matt krómozott tartó, pattintógyűrűvel a mérőeszközök mérőorsóin való elforgatható rögzítéshez
  • Keményített, lappolt mérőtüskék. A tartóba oldalsó játékkal szerelve, ezért erőmentes érintkezés a menetszélekkel
  • Gyártási tűrés ± 0,5 ?m
  • Beszerelési furat 6,35 mm = 1/4″ és 8 mm kérésre)
  • A 95 mm-es külső átmérőig terjedő menethez
Külső átmérőjű menethez

Leírás:

426 M Teszt csapok, tartó pár
  • Állandó átmérő mm-ben: 0,29
  • Fogadófurat: 6,35 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Szabványok és mérőszabványok
  • Termékcsoport neve: MarGage
  • Termék neve: Menetvizsgáló csapok, tartó pár
  • Szerelőnyílás: 6,35 mm
  • Tartozékkategóriák (eShop): 426 M Menetes tesztcsapok tartókban
  • Termék típusa: 426 M
  • Átmérő mm-ben: 0.29 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz