3K DRALL 1,6mm x 8,0mm hornyolt csavarhúzó L.175mm

Cikkszám: 48201080
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48201080
EAN / GTIN 4018754123032
Gyártó száma 48201080
L-szám L60010 2376

Leírás

Leírás:

  • DIN 5265, ISO 2380
  • Krómozott acél, matt krómozott
  • Fekete csipke

Jellemző:

  • a: 1,6 mm
  • L1: 175 mm
  • L2: 290 mm
  • Kimeneti profil: Hasított
  • Súly: 120 g
  • Szélesség mm (b): 8,0 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz