426 Tartópár 0,895 mm rögzítőfurat 8 mm

Cikkszám: 4820041
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ellenőrző csap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4820041
EAN / GTIN 4059192039592
Gyártó száma 4820041
L-szám L40080 3856

Leírás

Kivitel:

  • A külső menetek menetátmérőjének meghatározásához a háromhuzalos módszerrel
  • Mikrométerekkel, indikátoros mérőeszközökkel vagy mérőgépekkel együtt
  • Tartópár egy 1 mérőtüskével ellátott tartóból és egy másik 2 mérőtüskével ellátott tartóból áll
  • Matt krómozott tartó, pattintógyűrűvel a mérőeszközök mérőorsóin való elforgatható rögzítéshez
  • Keményített, lappolt mérőtüskék. A tartóba oldalsó játékkal szerelve, ezért erőmentes érintkezés a menetszélekkel
  • Gyártási tűrés ± 0,5 ?m
  • Beszerelési furat 6,35 mm = 1/4″ és 8 mm kérésre)
  • A 95 mm-es külső átmérőig terjedő menethez
Külső átmérőjű menethez

Leírás:

426 M Teszt csapok, tartó pár
  • Állandó átmérő mm-ben: 0,895
  • furat: 8 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Szabványok és mérőszabványok
  • Termékcsoport neve: MarGage
  • Termék neve: Menetvizsgáló csapok, tartó pár
  • Tartozékkategóriák (eShop): 426 M Menetes tesztcsapok tartókban
  • Termék típusa: 426 M
  • Szerelőnyílás: 8
  • Átmérő mm-ben: 0.895 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz