Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Hegesztett acélszerkezet. 2 acéllemez tálcával. Acélcsőből készült konzol és acéllemezből készült tálcák összecsavarozva. Olajzáró tálcák, peremük 40 mm magas. Porszórt RAL 7016 antracitszürke bevonattal. Vízszintes tolófogantyú. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Az EN 1757-3 szabványnak (emelvényes kocsik biztonsága) megfelelő, lengőkerekeken elhelyezett zárak. Felső platform teherbírása 200 kg.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 400
Használható terület hossza (mm): 850
Munkafelület szélessége (mm): 500
Padlómagasság (mm): 207, 829
Teljes hossz (mm): 1021
Teljes szélesség (mm): 500
Teljes magasság (mm): 870
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 160 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint