GD-DH 0.785-25D-I1.25-09 Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4819605
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4819605
EAN / GTIN 7291075355017
Gyártó száma 4819605
L-szám L24020 282

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 0,785 ″, teljes hossz (OAL) 24,918 ″, használható hossz (LU) 20,79 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,785”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,785”
  • Funkcionális hossz (LF): 22,44”
  • Hossz csoport: 25xD
  • Master Insert Identification (MIID): TOGT 09..
  • Teljes hossz (OAL): 24,918”
  • Szár hossza (LS): 2,36”
  • Használható hossz (LU): 20,79”

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz