Mérőcsőr pár hengeres toldattal 10 mm

Cikkszám: 481900 10
Ár beállítása 2 Darab (137,19 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Toldat ⌀ csőrpáronként (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Toldat ⌀ csőrpáronként 10 mm
Max. mérésmélység 15 mm
Szélesség 9 mm
Magasság 9 mm
Teljes hossz 50 mm
Termék fajtája Mérőszár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 481900 10
EAN / GTIN 4030489220930

Leírás

Kivitel:

Mérőcsőrök hengeres toldattal, DIN 861 2. lap, belső és külső mérésekhez beállítási segédeszközként.

Figyelem:

Furatmikrométerekhez való mérőcsőrök széles felfekvő felülettel külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz